PHOENIX CONTACT - PHC3001637 FBRN 20-4 N PONTICELLO PER MORSETTI - 3001637

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 20
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918281977
Artikelnummer
PHC3001637
Herstellernummer
3001637
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


