PHOENIX CONTACT - PHC3001624 FBRN 10-4 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 3001624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 12 A
Bemessungsspannung - 500 V
Packung
10 ST
EAN
4017918107192
Artikelnummer
PHC3001624
Herstellernummer
3001624
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
sonstige


