Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3001597 FBSR 3-8 Ponticello ad innesto - 3001597

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3001597 FBSR 3-8 Ponticello ad innesto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356891196

Artikelnummer

PHC3001597

Herstellernummer

3001597

Hersteller

PHC

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, numero poli: 3, corrente nominale: 32 A, colore: rosso