Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3001594 FBSR 3-6 PONTICELLO AD INNESTO - 3001594

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3001594 FBSR 3-6 PONTICELLO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356890861

Artikelnummer

PHC3001594

Herstellernummer

3001594

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot