PHOENIX CONTACT - PHC3001593 FBSR 5-5 PONTICELLO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - rot
Packung
50 ST
EAN
4046356890854
Artikelnummer
PHC3001593
Herstellernummer
3001593
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein