Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3001591 FBSR 3-5 PONTICELLO AD INNESTO - 3001591

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3001591 FBSR 3-5 PONTICELLO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356890830

Artikelnummer

PHC3001591

Herstellernummer

3001591

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 3, corrente nominale: 17,5 A, colore: rosso