PHOENIX CONTACT - PHC3001543 FBRN 2-4 N Ponticello Fisso Trasversale - 3001543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918247829
Artikelnummer
PHC3001543
Herstellernummer
3001543
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Ponticello fisso, numero poli: 2, colore: color argento


