PHOENIX CONTACT - PHC3001394 D-UKKB 10 PIASTRA TERMINALE - 3001394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Packung
50 ST
EAN
4017918089887
Artikelnummer
PHC3001394
Herstellernummer
3001394
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Abschlussdeckel, Länge: 77,5 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 73 mm, Farbe: grau


