PHOENIX CONTACT - PHC3001382 D-UT 4/1P-H PIASTRA TERMINALE - 3001382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626115658
Artikelnummer
PHC3001382
Herstellernummer
3001382
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
Piastra terminale, larghezza: 2,2 mm, altezza: 49,8 mm, colore: grigio


