PHOENIX CONTACT - PHC3000683 PH 6/5 CUSTODIA PER CAVI - 3000683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Breite - 41 mm
Höhe - 21 mm
Beschichtung Gehäuse - sonstige
Gehäusefarbe - grau
Packung
25 ST
EAN
4046356688840
Artikelnummer
PHC3000683
Herstellernummer
3000683
Hersteller
PHC
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
nein
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige


