Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3000671 Piastra terminale - 3000671

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3000671 Piastra terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356676854

Artikelnummer

PHC3000671

Herstellernummer

3000671

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

nein

Abschlussdeckel, ermöglicht das Verschließen der offenen Klemmenseite.