Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3000669 PPC 2,5/15 GIUNTO COMBI

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3000669 PPC 2,5/15 GIUNTO COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Polzahl - 15

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...2.5 mm²

  • Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt - 15

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356676847

Artikelnummer

PHC3000669

Herstellernummer

3000669

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Polzahl:

15

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

15

Breite:

5.15 mm

Anreihbar:

nein

Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 15, numero poli: 15, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², colore: grigio