PHOENIX CONTACT - PHC3000657 PPC 2,5/3 GIUNTO COMBI - 3000657

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Polzahl - 3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...2.5 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt - 3
Packung
50 ST
EAN
4046356676724
Artikelnummer
PHC3000657
Herstellernummer
3000657
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Polzahl:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
3
Breite:
5.15 mm
Anreihbar:
nein


