Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3000589 SB-MER 4-8 PONTICELLO SEZIONATORE - 3000589

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3000589 SB-MER 4-8 PONTICELLO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - schaltbare Brücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - mehrfarbig

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356725552

Artikelnummer

PHC3000589

Herstellernummer

3000589

Hersteller

PHC

Ausführung:

schaltbare Brücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

mehrfarbig

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, numero poli: 4, corrente nominale: 25 A, lunghezza: 25 mm, colore: grigio/arancione