Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3000588 SB-MER 3-8 Ponticello sezionatore - 3000588

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3000588 SB-MER 3-8 Ponticello sezionatore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - schaltbare Brücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - mehrfarbig

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356725545

Artikelnummer

PHC3000588

Herstellernummer

3000588

Hersteller

PHC

Ausführung:

schaltbare Brücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

mehrfarbig

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, numero poli: 3, corrente nominale: 25 A, lunghezza: 25 mm, colore: grigio/arancione