Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3000515 FBRI 20-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 3000515

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3000515 FBRI 20-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 20

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918167332

Artikelnummer

PHC3000515

Herstellernummer

3000515

Hersteller

PHC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

20

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Feste Brücke, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 20, Farbe: silberfarben