Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3000486 TB 6 I MORSETTO VITE PASSANTE - 3000486

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3000486 TB 6 I MORSETTO VITE PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4046356608411

Artikelnummer

PHC3000486

Herstellernummer

3000486

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...4 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Breite:

8.2 mm

Höhe:

42.5 mm

Tiefe:

47 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

sonstige

Etagen intern gebrückt:

ja

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 1,5 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio scuro