Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2988641 VISU+ 2 RT 1024 LICENZA - 2988641

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2988641 VISU+ 2 RT 1024 LICENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit OPC-Schnittstelle, Server - nein

  • Mit OPC-Schnittstelle, Client - nein

  • Mit Programmierschnittstellen - nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows XP - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356479714

Artikelnummer

PHC2988641

Herstellernummer

2988641

Hersteller

PHC

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

nein

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

nein

Mit Programmierschnittstellen:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

8589934592 MB

Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:

8589934592 MB

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

nein

Max. Anzahl der Clients:

0

Geeignet für Web-Clients:

nein

SCADA-Funktionalität:

nein

Alarm-Management:

nein

Trend-Darstellung:

nein

Onlineprojektierung möglich:

ja

Sprachumschaltung möglich:

ja

Mit Skriptsprache Visual Basic:

nein

Mit sonstiger Skriptsprache:

nein

Objektbausteinbibliothek:

nicht vorhanden

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Funktion Prozessdiagnose:

nicht vorhanden

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

1600000000 GHz

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

1600000000 GHz

Volle SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-Funktionalität mit Visualisierung, Trend-Darstellung und Alarm-Management. Datenlogging, Trenddarstellung und Rezeptverwaltung. Skripte in VBA und IL erstellbar. Steuerungsankopplung mit OPC.