PHOENIX CONTACT - PHC2987985 REL-MR- 24DC/21-21AU/MS RELE - 2987985

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...52.8 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356480994
Artikelnummer
PHC2987985
Herstellernummer
2987985
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2...52.8 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Breite:
13 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
25 mm


