Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2987891 REL-MR- 24AC/21HC/MS RELE - 2987891

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2987891 REL-MR- 24AC/21HC/MS RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 18.7...34.8 V

  • Nennstrom - 0.03 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356481021

Artikelnummer

PHC2987891

Herstellernummer

2987891

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

18.7...34.8 V

Nennstrom:

0.03 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

18.7...34.8 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

12.7 mm

Höhe:

29 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

25 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Bis 16 A Schaltstrom. Integrierte Status-LED. Mechanische Schaltstellungsanzeige. DC-Typen mit integrierter Freilaufdiode.