Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2987888 REL-MR- 24DC/21HC/MS RELE - 2987888

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2987888 REL-MR- 24DC/21HC/MS RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...52.8 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356481014

Artikelnummer

PHC2987888

Herstellernummer

2987888

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...52.8 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

16 A

Breite:

13 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

25 mm

Integrierte Status-LED. Bis 16 A Schaltstrom. Mechanische Schaltstellungsanzeige. DC-Typen mit integrierter Freilaufdiode.