Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2985945 AX OPC SERVER INTERFACCIA

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2985945 AX OPC SERVER INTERFACCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - nein

  • SCADA-Funktionalität - nein

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - nein

  • Mit OPC-Schnittstelle, Server - nein

  • Mit OPC-Schnittstelle, Client - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356103497

Artikelnummer

PHC2985945

Herstellernummer

2985945

Hersteller

PHC

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

nein

SCADA-Funktionalität:

nein

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

nein

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

nein

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

nein

Mit Programmierschnittstellen:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

nein

Geeignet für Web-Clients:

nein

Alarm-Management:

nein

Trend-Darstellung:

nein

Onlineprojektierung möglich:

nein

Sprachumschaltung möglich:

nein

Mit Skriptsprache Visual Basic:

nein

Mit sonstiger Skriptsprache:

nein

Automatische Redundanzfunktion in Verbindung mit redundanten Steuerungen. Zugriff auf bis zu 32 Steuerungen gleichzeitig. OPC DA Server nach Spec 2.04/2.05a.