Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2985275 PC WORX BASIC LIC CONTROLLER - 2985275

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2985275 PC WORX BASIC LIC CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356099509

Artikelnummer

PHC2985275

Herstellernummer

2985275

Hersteller

PHC

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

nein

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Durchgängige Unterstützung von Drag and Drop. Komfortable Gerätehandhabung durch integrierte PROFINET-, Profibus-, INTERBUS- sowie Modbus-TCP-Konfiguration und -Adressierung. Programmänderungen auch bei laufender Steuerung. Offene Schnittstellen zu EPLAN, WinMOD, PLCopen XML. Integrierte Simulationsumgebung.