PHOENIX CONTACT - PHC2981952 PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/1X2 MOD. SICUREZZA - 2981952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit zwangsgeführten Kontakten - ja
Art des Schaltkontaktes - Doppelkontakt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356343343
Artikelnummer
PHC2981952
Herstellernummer
2981952
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
22.6 mm
Höhe:
99 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
99 mm
Schutzart (IP):
IP20


