Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2981936 PSR-SCP- 24DC/SIM4 MODULO SICUREZZA - 2981936

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2981936 PSR-SCP- 24DC/SIM4 MODULO SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356326001

Artikelnummer

PHC2981936

Herstellernummer

2981936

Hersteller

PHC

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

106 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

4 LEDs als Statusanzeige des jeweiligen Sensors/Schalters. PSR-TBUS Anschluss.