PHOENIX CONTACT - PHC2981444 PSR-SCF- 24UC/URM/4X1/2X2 MOD. SICUREZZA - 2981444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit LED-Anzeige - ja
Mit zwangsgeführten Kontakten - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918987787
Artikelnummer
PHC2981444
Herstellernummer
2981444
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
40 mm
Höhe:
111 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP20


