Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2981376 PSR-SCF-120UC/URM/2X21 MODULO SICUREZZA - 2981376

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2981376 PSR-SCF-120UC/URM/2X21 MODULO SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918952907

Artikelnummer

PHC2981376

Herstellernummer

2981376

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

17.5 mm

Höhe:

79.36 mm

Tiefe:

60.5 mm

Einkanalige Ansteuerung.