Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2979498 UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC MODULO RELE - 2979498

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2979498 UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC MODULO RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Verschmutzungsgrad - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918130343

Artikelnummer

PHC2979498

Herstellernummer

2979498

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

24 V

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

59 mm

Breite:

259 mm

Höhe:

77 mm

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem Wechslerkontakt.