Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2979485 UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC MODULO RELE - 2979485

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2979485 UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC MODULO RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 14

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 0.023 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918130350

Artikelnummer

PHC2979485

Herstellernummer

2979485

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

14

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

0.023 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

59 mm

Breite:

135 mm

Höhe:

77 mm

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem Wechslerkontakt.