PHOENIX CONTACT - PHC2979469 UMK- 8 RM/MR-G24/ 1/PLC MODULO RELE - 2979469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.0065 A
Packung
1 ST
EAN
4017918130374
Artikelnummer
PHC2979469
Herstellernummer
2979469
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.0065 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
58 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
90 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32