PHOENIX CONTACT - PHC2976284 UMK- EC38/38-XOL MODULO ELCO - 2976284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 38
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4017918089313
Artikelnummer
PHC2976284
Herstellernummer
2976284
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
38
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
58.5 mm
Breite:
101.5 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


