Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2976187 UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC MODULO ELC - 2976187

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2976187 UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC MODULO ELC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 14

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918089245

Artikelnummer

PHC2976187

Herstellernummer

2976187

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

14

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

59 mm

Breite:

135 mm

Höhe:

77 mm

Verpolschutzdiode. LED-Statusanzeige und Freilaufdiode je Signalpfad. Versorgungsspannungsanzeige (LED).