PHOENIX CONTACT - PHC2974914 UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC MODULO RELE - 2974914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 24
Bemessungsspannung - 24 V
Verschmutzungsgrad - 2
Tiefe - 59 mm
Packung
1 ST
EAN
4017918089016
Artikelnummer
PHC2974914
Herstellernummer
2974914
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
24
Bemessungsspannung:
24 V
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
59 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


