PHOENIX CONTACT - PHC2974901 UMK-16 RELS/KSR-G24/21/PLC MODULO RELE - 2974901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 48
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.002 A
Verschmutzungsgrad - 2
Packung
1 ST
EAN
4017918089009
Artikelnummer
PHC2974901
Herstellernummer
2974901
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
48
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.002 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
59 mm
Breite:
259 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


