PHOENIX CONTACT - PHC2968111 UM 45-FLK50/ZFKDS/S7-300 MODULO VARIOFAC - 2968111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4017918423131
Artikelnummer
PHC2968111
Herstellernummer
2968111
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
50 mm
Breite:
126 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32