PHOENIX CONTACT - PHC2967688 FBST 8-PLC GY PONTICELLO CONTINUO - 2967688

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 6 A
Farbe - grau
Isoliert - nein
Montageart - steckbar
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918174460
Artikelnummer
PHC2967688
Herstellernummer
2967688
Hersteller
PHC
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
6 A
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einzelsteckbrücke, Länge: 8 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau


