PHOENIX CONTACT - PHC2967675 PLC-RSC-230UC/21HC RELE A VITE - 2967675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 179.4...264.5 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 179.4...264.5 V
Packung
10 ST
EAN
4017918171650
Artikelnummer
PHC2967675
Herstellernummer
2967675
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
179.4...264.5 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
179.4...264.5 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
179.4...264.5 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
13.9 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
94 mm





