PHOENIX CONTACT - PHC2967138 PLC-RSC-120UC/21-21AU RELE A VITE - 2967138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 102...168 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 102...168 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918156435
Artikelnummer
PHC2967138
Herstellernummer
2967138
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
102...168 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
102...168 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
102...168 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Nennstrom:
0.05 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
13.9 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
94 mm


