Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2967073 PLC-RSC- 24UC/21-21 RELE A VITE - 2967073

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2967073 PLC-RSC- 24UC/21-21 RELE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20.2...33.6 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 20.2...33.6 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918156381

Artikelnummer

PHC2967073

Herstellernummer

2967073

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20.2...33.6 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20.2...33.6 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.2...33.6 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

6 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

13.9 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

94 mm

RT-III gedichtete Relais. Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt.