Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2967031 PLC-BSC-120UC/21-21 VITE RELE IP67 2C - 2967031

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2967031 PLC-BSC-120UC/21-21 VITE RELE IP67 2C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

  • Anzahl der Pins - 8

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918156473

Artikelnummer

PHC2967031

Herstellernummer

2967031

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Anzahl der Pins:

8

Breite:

14 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

94 mm

14 mm PLC-Grundklemme mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC/DC