PHOENIX CONTACT - PHC2966294 PLC-RSC-230UC/21AU RELE A VITE - 2966294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 179.4...264.5 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 179.4...264.5 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918130787
Artikelnummer
PHC2966294
Herstellernummer
2966294
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
179.4...264.5 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
179.4...264.5 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
179.4...264.5 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Nennstrom:
0.05 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.12 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
94 mm


