PHOENIX CONTACT - PHC2965211 UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC MODULO PAS - 2965211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4017918125196
Artikelnummer
PHC2965211
Herstellernummer
2965211
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
61 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32