Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2964500 DEK-REL-G24/21 MORSETTO A RELE - 2964500

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2964500 DEK-REL-G24/21 MORSETTO A RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19.2...26.4 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 19.2...26.4 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918117733

Artikelnummer

PHC2964500

Herstellernummer

2964500

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

19.2...26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

19.2...26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Breite:

6.15 mm

Höhe:

79.6 mm

Tiefe:

56 mm

Cadmiumfreie Relaiskontakte. Geringe Lagerhaltung, da die Verdrahtung von Wechsler, Schließer oder Öffner möglich. Hohe Schaltleistung von 250 V AC / 6 A.