Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2964403 EMG 10-REL/KSR-230/ 1-LC MODULI A RELE - 2964403

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2964403 EMG 10-REL/KSR-230/ 1-LC MODULI A RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 184...253 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 184...253 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918107468

Artikelnummer

PHC2964403

Herstellernummer

2964403

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

184...253 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

184...253 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

184...253 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

10.52 mm

Höhe:

79.36 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

53.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Integrierte Eingangs- und Entstörbeschaltung.