Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2964131 DEK-REL- 24/1/S MORSETTO A RELE - 2964131

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2964131 DEK-REL- 24/1/S MORSETTO A RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19.2...26.4 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 19.2...26.4 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918101015

Artikelnummer

PHC2964131

Herstellernummer

2964131

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

19.2...26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

19.2...26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

3 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

6.15 mm

Höhe:

79.6 mm

Tiefe:

61 mm

Max. Schaltstrom 5 A.