PHOENIX CONTACT - PHC2964050 DEK-REL- 24/1/SEN MORSETTO A RELE - 2964050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19.2...26.4 V
Nennstrom - 0.0065 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...26.4 V
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918099367
Artikelnummer
PHC2964050
Herstellernummer
2964050
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
19.2...26.4 V
Nennstrom:
0.0065 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
19.2...26.4 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Breite:
6.2 mm
Höhe:
80 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
56 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


