PHOENIX CONTACT - PHC2963983 PSR-SPP- 24UC/THC4/2X1/1X2 MODULO SICURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge - Schließer (NO)
Mit Starteingang - nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Tragschienenmontage möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
4017918904807
Artikelnummer
PHC2963983
Herstellernummer
2963983
Hersteller
PHC
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:
Schließer (NO)
Mit Starteingang:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...26.4 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
114.5 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
20.4...26.4 V