Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2963970 PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2 MODULO SICUREZ - 2963970

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2963970 PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2 MODULO SICUREZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918904791

Artikelnummer

PHC2963970

Herstellernummer

2963970

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.6 mm

Höhe:

111.46 mm

Tiefe:

112 mm

Geeignet bis Kategorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SILCL 1 (EN 62061), SIL 1 (IEC 61508). Sichere Rücklesung durch gemäß EN 50205 zwangsgeführten Meldekontakt. Einfacher Proof Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt.