Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2962900 UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC MODULO RELE - 2962900

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2962900 UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC MODULO RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 0.0065 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918087500

Artikelnummer

PHC2962900

Herstellernummer

2962900

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

0.0065 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

50 mm

Breite:

103 mm

Höhe:

45 mm

Universelle Anwendungen von 1 mA bis 3 A Dauerstrom durch 2-Lagen-Doppelkontakt mit Hartvergoldung. LED Statusanzeige je Signalpfad und Versorgungsspannung. Freilauf- und Verpolschutzdiode je Signalpfad.