PHOENIX CONTACT - PHC2962887 UM 45-FLK14/ 8IM/PLC MODULO PAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 50 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4017918087487
Artikelnummer
PHC2962887
Herstellernummer
2962887
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
51 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
45 mm


